- 鉄溶接丁番 大阪魂 36681933 - 鉄溶接丁番 大阪魂 36681933

鉄溶接丁番

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36681933 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)75 寸法B(mm)36.5 寸法C(mm)7 寸法D(mm)3.1 長さ(mm)75 材質/仕上鉄/生地 板厚(mm)3.1 種類平丁番 呼び寸法(mm)75 横(mm)73 ねじ穴数0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36681933 - 29484229 75mm 鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン 鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン 1枚 229 税込252 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36681915
2022-10-16
用途:
機械の点検口用
永大産業株式会社 様 (製造業)

機械の点検口の開き蝶番が壊れたため、それの修理用に購入しました。安価で購入でき助かります。

対象商品:
36681915
2022-12-03
用途:
扉取り付け
馬場鉄工所 様 (建設業・工事業)

頑丈で長持ちしそうです もっと値段高いと思ってましたが、これは安いですね

2人が参考にしています
対象商品:
36681967
2023-01-21
用途:
仕事用
株式会社ケイテックス 様

仕事用に多用!
メーカー品と変わらないので、今後も使うと思う。

対象商品:
36681951
2022-10-09
用途:
大型トラック用
宮内建材 様

他メーカーと比較しましたが、遜色ありません、丈夫で安心です。

対象商品:
36681933
2022-10-06
用途:
覗蓋に使ってます

何より安価で丈夫 とっても良い商品でいつも使ってます。

対象商品:
36681933
2022-09-19
用途:
積載車の横の煽りの取付
カープロデュース MKC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

溶接をしても歪みが無く、取付後も見た目や使い勝手も良いです。

対象商品:
36681942
2021-12-06
用途:
門扉のヒンジ

メッシュのフェンスを使用した勝手口の門扉を自作、門柱の鉄パイプに溶接
十分な厚さと強度があり満足、錆対策で亜鉛塗料をスプレー塗装、潤滑はウレアグリスを塗った。

対象商品:
36681924
2021-08-13
用途:
折りたたみ式の治具
製造業

頑丈なものを探していたので助かりました。長持ち間違いなしですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする