曜日別特売
- 鉄溶接丁番 大阪魂 36681951

 

- 鉄溶接丁番 大阪魂 36681951
- 鉄溶接丁番 大阪魂 36681951

鉄溶接丁番

(50件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード36681951品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(mm)100寸法B(mm)50寸法C(mm)8寸法D(mm)3.5長さ(mm)100材質/仕上鉄/生地板厚(mm)3.5種類平丁番呼び寸法(mm)100横(mm)100ねじ穴数0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36681951-29484247100mm- 鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン 29484247鉄溶接丁番フジテック・ジャパン1枚
389
税込428
ブランド名変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36681915
2022-10-16
用途: 機械の点検口用
永大産業株式会社製造業

機械の点検口の開き蝶番が壊れたため、それの修理用に購入しました。安価で購入でき助かります。

対象商品 : 36681915
2022-12-03
用途: 扉取り付け
馬場鉄工所建設業・工事業

頑丈で長持ちしそうです もっと値段高いと思ってましたが、これは安いですね

2が参考にしています
対象商品 : 36681967
2023-01-21
用途: 仕事用
株式会社ケイテックス

仕事用に多用!
メーカー品と変わらないので、今後も使うと思う。

対象商品 : 36681951
2022-10-09
用途: 大型トラック用
宮内建材

他メーカーと比較しましたが、遜色ありません、丈夫で安心です。

対象商品 : 36681933
2022-10-06
用途: 覗蓋に使ってます

何より安価で丈夫 とっても良い商品でいつも使ってます。

対象商品 : 36681933
2022-09-19
用途: 積載車の横の煽りの取付
カープロデュース MKC自動車・二輪車・自転車関連業

溶接をしても歪みが無く、取付後も見た目や使い勝手も良いです。

対象商品 : 36681942
2021-12-06
用途: 門扉のヒンジ

メッシュのフェンスを使用した勝手口の門扉を自作、門柱の鉄パイプに溶接
十分な厚さと強度があり満足、錆対策で亜鉛塗料をスプレー塗装、潤滑はウレアグリスを塗った。

対象商品 : 36681924
2021-08-13
用途: 折りたたみ式の治具
製造業

頑丈なものを探していたので助かりました。長持ち間違いなしですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする