【名入れ】オイル交換シール 塩化ビニル紙

(48件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可1年間返品保証 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 36682755 品番 OTR-220
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。ご記入には油性マジックをお使いください。

材質塩化ビニル紙 寸法(縦×横)(mm)35×50 粘着剤油性アクリル系 危険物の類別非危険物 デザインNo.220 サービス分類名入れ
注意
※メール便でのお届けになります。色の変更は出来ません。
※用途以外のご使用はしないでください。
商品の名入れ方法はこちら
※直送品のご注文につきましては、弊社よりメーカーへ直接手配を行います。
つきましては、ご登録のお電話番号宛てに、商品貼付シールに記載する「社名・電話番号」の確認のためご連絡を差し上げることがございます。
※シールをご使用の際は、ドアを開けた車体の塗装面や金属部分に張り付けて使用頂く事を推奨いたします。
※ダッシュボードやドアトリムなど、樹脂製や表面加工(シボ加工など)がされた場所に張り付けた場合、塗装面等に張り付けた場合と比較して、はがれやすくなることがございます。

名入れオイル交換シール ご注文の仕組み

【1】工場からお客様に連絡

工場からお客様に連絡が入ります。 そこで専用の用紙にて、デザインの打ち合わせをさせて頂きます。

【2】校正

作成したデザインデータをメールもしくはFAXで送付します。 そこで内容の確認を行って頂きます。

【3】デザインの確定

修正箇所が無い場合は、確認のご連絡を頂き次第デザインを完成とさせて頂きます。
※修正箇所がある場合は再度校正を行います。

【4】印刷・発送

1週間ほどで印刷完了しメール便で発送致します。

【5】商品のご確認

商品が到着次第、お客様でご確認をお願い致します。

【サービス概要】

  1. ご注文を承ってから、翌営業日までに工場からお客様デザインの打ち合わせについてご連絡致します。
  2. 目安の納期はデザインの確定で前後しますが受注後2週間となっています。
  3. *ロゴ及び画像の作成は出来ませんので、ロゴ入れ及び画像を入れる場合は必ずデータのご用意をお願い致します。
    *デザインの確定に時間がかかった場合は納期が延びます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
オイル交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長年この商品を使っています。シンプルで使いやすいところがいい。次回交換時期まで問題なく使用できています。注文してから発送までとても速い対応でいつも助かってます。

対象商品:
36682895
2025-10-15
用途:
自動車のエンジンオイル交換時に使用
サービス業

以前から使ってたデザインでとっても気に入ってます
ボールペンでは書きにくいですが極細のサインペンなら
ハッキリ綺麗に書けます
光沢もあり今後もぜひ購入したいです
ショップの対応も思ってた以上に早く申し分ない満足のいく購入でした。ありがとうございました

2024-10-16
用途:
オイル交換したときにお客さんの車に貼る
みやち自動車 様

質感もよく、剥がしたときにノリが残りにくいので使いやすい。名前が入っているのがいい。

対象商品:
36682807
2022-05-30
用途:
オイル交換 エレメント交換 次回のご案内です。

商品は 非常に満足しております、お取次ぎして頂いた方は 原稿の確認 納期の件も大変満足していますー次回も これなら安心しまして お任せ出来るっと 思いました、この度は 本当にありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
36682931
2022-01-05
用途:
オイル交換後、次回交換時期とエレメント交換が必要かわかるように
自動車・二輪車・自転車関連業

書式は固定のようですが、幾らか融通は可能なようです。
一度注文すると書式を保管していただけるようで、
次回からは楽になります。

対象商品:
36682791
2020-11-13
用途:
自動車のメンテ用に
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり名前を付けてもらい品質的には価格のわりに良い製品だと思いました。

対象商品:
36682773
2020-08-18
用途:
OIL交換用シール
Little Kids Racing 様

安くて言いと思いました。色も選ぶことが出来ればなおいいと思います。
コスパ最高だと思います。

対象商品:
36682764
2020-02-06
用途:
エンジンオイル 交換作業の次回オイル交換
有限会社浅井自動車 様

この商品は剥がれ難い素材でとても満足・私敵には、交換日と走行キロは無くても良いかな?もう少しコンパクトに仕上げられるかと個人的は思いますので、参考にしてください。宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする