36 ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683193

36 ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683193
36 ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683193

ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード36683193品番36
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリア全長(mm)25タイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする