Vブレーキのクロスバイクに上手く取り付けることができました。少々重たくなりますが実用性が良くなり満足しています。品質もいいと思います。
スペシャライズド シラスに取り付けました。
付属の取り付け金具だとVブレーキに干渉したので、ホームセンターで130円程度のプレートを購入し曲げ加工して取り付けました。
割合と小型のバスケットのため、クロスバイクに取り付けるにはちょうどいい大きさかと思います。
キャリアが融通の利かない構造なので、取付の汎用性が低いです。
自分の場合は、20インチのサスペンションフレームで、Vブレーキ部に何とか取り付けできたものの、かなり強引に固定した感じで、それでも前傾してしまい、格好も悪いしイマイチでした。
結局他のキャリアに交換したんですが、そしたら今度はバスケットの取り付け穴が全く合わない。バスケットは結構汎用性が高いものだと認識していましたが、ほぼ専用なのかとがっくり。
安いのだけが取り柄?
キャリアと前カゴのセットでこの値段はお買い得です。
ジャイアントのエスケープR3に取り付けできました。
折り畳み式の簡易型からしっかりと固定できる本製品に交換しました。
ちょっと小さいかと思いましたが、深さはなくてもエコバックを使えば
スーパーで大量買いしても大丈夫。説明の通り見た目以上に搭載量があります。100円違いで幅広のものもありましたが、駐輪場に出し入れしやすいこちらもおすすめです。
折りたたみなのでハンドルにかけるタイプのかごを使ってましたが、長年使ってるうちにかごの金具がハンドルや支柱を傷つけていました。登坂時などに一番力がかかる部分で危険なので、安全のためハンドルに接触のない固定かごに交換しました。自分の自転車はVブレーキですが取付金具は問題なく、ブレーキパッド交換やライトの位置とも干渉はなくしっかり固定できるように設計されていて頑丈な作りです。15分ぐらいの作業で取り付けることができました。
かごの位置がずいぶん下の位置になるので安定しています。デザイン的にもかっこいいと思います。フロントキャリアーとかごのセットでこの価格なので、大満足です。