カンチ台座フロントキャリア

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36683717 品番 ATB-FR
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。

寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170 用途カンチ台座付車向けフロントバスケット 付属品専用L型金具 材質スチール ブラック 質量(g)600 加工カチオン塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683717
2024-04-03
用途:
マウンテンバイク用
大神 様 (サービス業)

マウンテンバイクのvブレーキのベースところにあったネジ穴を利用して理想的に取付できました。同ブランドのカゴも迷うことなく付けられ、よくあるカゴ付きクロスバイクの完成。違和感無いです。

対象商品:
36683717
2022-06-06
用途:
Vブレーキ付自転車への取り付け
卸売・小売業

取り付けは説明書の通りで特に迷うことなくできました。
ママチャリのかごを取り付けて荷物を載せて毎日使っていますが、
スチール製ですのでがっしりして安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
36683717
2021-12-19
用途:
安物マウンテンバイクのフロントキャリアとして
ホットライン 様 (運輸・通信業)

そのままピッタリいうわけにはいきませんでしたが、ステーをちょっと曲げて取り付けることができました。違和感は全くありません。

1人が参考にしています
対象商品:
36683717
2020-11-06
用途:
Vブレーキの営業車への前かご取り付け
卸売・小売業

「カンチ台座」というのがわかりにくいかも?
Vブレーキ付きの自転車に前かごを取り付けるための台座です。
自転車への取り付けはVブレーキへの友締めが2か所と、フォークが一か所。
取り付けに必要なボルト類も全部ついてます。
重量はアルミ製の方が軽いのですが、割と重いものを継続して運ぶので、安心感があるスチール製のこの製品を選びました。

7人が参考にしています
対象商品:
36683717
2020-06-28
用途:
子供の自転車用
製造業

GIOSの子供用マウンテンバイクGenova24インチに取り付けました。問題なく取り付け完了。ピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
36683717
2019-07-13
用途:
数台所有の自転車のカスタムに。すでに3個目の購入です。

色々なサイズの自転車を数台所有しておりますので、何か変化をつける為クロスバイクやミニに前かごを取り付けるのに重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36683701
2018-05-30
用途:
クロスバイクに取り付け
その他業種

腰に付けてたバックを、この台に載せてます、100均に網ゴムネットでヅレもなく重宝な台座ですねー。

1人が参考にしています
対象商品:
36683717
2018-07-01
用途:
街乗りMTBに

価格、強度共に十分。いろいろなシチュエーションを想定して装着して置くと何かと便利です。
サビなど耐久性、耐候性は追って判断。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする