No.4 ラゲッジBOX(荷箱) GRK 36684374 No.4 ラゲッジBOX(荷箱) GRK 36684374

ラゲッジBOX(荷箱)

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36684374 品番No.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,450
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。

ブラック 用途バイク・自転車兼用リアボックス 付属品取付金具 材質スチール 寸法(mm)375×305×295 質量(g)6100 加工粉体塗装
注意
※自転車に取り付ける場合は、底面より大きい大型補助キャリアと併せて取り付けてください。
※「ラゲッジBOX(荷箱)」シリーズ(別売)を自転車のリアキャリアに取り付ける場合は、底ぬけ防止のため必ず「荷箱用サブキャリア(別売)」を取り付けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36684374 No.4 88572897 No.4 ラゲッジBOX(荷箱) GRK ラゲッジBOX(荷箱) GRK 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
電動自転車荷箱取付
初島サイクル商会 様

6kgは重いNo.3ブラックラゲッジBOX(荷箱)があればいいのに

対象商品:
88572897
2021-06-25
用途:
バイクの荷物箱
その他業種

質実剛健、ヘビーデューティ、
そこら辺のプラスチック製とは違う。

対象商品:
88572881
2020-11-25
用途:
旧車のメンテナンス作業

取り付け穴を荷台に合わせて穴あけ加工が必要ですが物はとても良いものです。

2人が参考にしています
対象商品:
88572881
2016-09-11
用途:
スーパーカブ50の荷台に取り付けました。
阿修羅 様 (その他業種)

サイズ、質感、塗装は期待通り。ロックの作りは良いのだが、鍵(と鍵穴)がもう少し大きいと使いやすい。取り付けがやや難しい。ボルトとナットの品質向上をすると尚よしかな。

対象商品:
88572897
2018-08-23
用途:
原付での荷物輸送時に使用
サービス業

取り付けに時間がかかったが、サイズ・丈夫さ・使い勝手の良さに満足しています。

対象商品:
36684374
2017-01-27
用途:
自転車での河川巡視業務に使用

容量、丈夫さ、は満足していますが、それゆえの重量がチョットネックです。鉄のように強い素材での改善を・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
36684374
2015-05-19
用途:
スーパーカブに設置し物入れに使用

安価で丈夫です。ただ、鍵穴が小さく暗いところでは鍵を解除するのに苦労しています。もう少し大きくできないものでしょうか?

対象商品:
88572872
2016-05-04
用途:
バイクの荷台に取り付けて雨合羽・書類・拘束バンド等をいれている。

フタの開放が180度開くので他の物に当たってしまう。
そのため、拘束帯でフタの開く角度を約110度くらいになるようにした。
又、鍵穴が少し小さいように思う、もう少し大きくしたらと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする