※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- カラー木目ブラケット 首長 大阪魂 36690805 - カラー木目ブラケット 首長 大阪魂 36690805 - カラー木目ブラケット 首長 大阪魂 36690805

カラー木目ブラケット 首長

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36690805 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)19.8 寸法B(Φmm)48.8 寸法C(mm)62 寸法D(mm)77 材質ZDC 形状直通 呼び寸法(mm)19 付属品取付ビス 種別 仕上木目調塗装
注意
※木目調塗装のため、個々に色調、模様が異なります。御了承願います。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36690805 - 29484597 19mm通 カラー木目ブラケット 首長 フジテック・ジャパン カラー木目ブラケット 首長 フジテック・ジャパン 1個 699 税込769 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36690762
2021-04-20
用途:
中二階の梯子用に
株式会社島根建材公社 様 (卸売・小売業)

まだ設置していませんが、良い仕上がりになると思います。ありがとうございました。

対象商品:
36690762
2018-10-16
用途:
パイプハンガーの取付け
製造業

見た目は木目ですが、材質は金属ですのでがっちりしていて良いです。
木目塗装は綺麗に仕上がっていますので違和感はありません。

2020-02-08
用途:
パイプの取り付け
サービス業

木部に付属のビスで止めたところ、土台が割れた。
さすがに驚いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする