※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天然木筋金入パイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36691225 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

鉄製パイプに天然木(檜)を取付

呼び寸法(mm)19 パイプ径(Φmm)約17.5
注意
※天然木のため、湿度により外形寸法が変化します。
※生地(天然木・檜)個々に色調・模様が異なります。
※切断する際には鉄パイプが入っておりますので必ず金ノコギリを御使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36691243
2019-09-08
用途:
廊下の手すりとして全ての廊下に取り付けています
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様

父母が廊下を移動する場合に、安全に移動できるように天然木筋金入パイプを設置ました。可能な限り廊下には水平に、柱には垂直に取り付けました。移動時の安全の確保ができました。また木目調であるので、室内の木目レイアウトにマッチして落ち着きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする