HS-500D-5ME ハロゲンライト500W 強力鍛造バイス付(アース付) 日動工業 36691252 HS-500D-5ME ハロゲンライト500W 強力鍛造バイス付(アース付) 日動工業 36691252

ハロゲンライト500W 強力鍛造バイス付(アース付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36691252 品番HS-500D-5ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多種多様な使用が可能。
強力バイスを標準装備。
持ち運びに便利な取っ手付き。

仕様
電線種:VCTF0.75mm2×3芯
防雨型シーソースイッチ
強力鍛造バイス付
明るさ(Lm)10000 電球の種類ハロゲン 芯数3 電線長さ(m)5(アース付) 使用場所屋外 用途屋外型 質量(kg)1.8 (電球)2900k 出力(W)500 ピッチ(mm)73 定格電流(A)3.8 入力電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×165×300 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 特殊用途防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36691252
2013-07-16
用途:
幼稚園児の舞台照明、建築物のスポット照明

思ったより明るく広い範囲に照明があたった。器具1台で建造物の屋根まで光を当てることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする