画像準備中

バルブ シングル(12V)

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36693431 品番 217-6032
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
クリア タイプシングル 定格電力(W)15 定格電圧(V)12 ガラス球形式G18
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※電球のワット数はノーマルと同じ物を使って下さい。ワットが変わるとハイフラ、ローフラ、球切れなどの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36693447
2016-10-19
用途:
バイクに使用

ゼファー1100に使用しました。コネクターソケットも、そのまま付きました。

対象商品:
36693483
2015-06-29
用途:
二輪車ウィンカー球

どこよりも安く購入できて良かった。次回も勿論購入します。

対象商品:
36693447
2014-07-01
用途:
バイク整備

予備として購入。消耗品は常備していたいもの。価格が安いのがうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする