※使用例

NP1F-0620BK メッシュフェンス/ニュー・プロメッシュ1F型 四国化成 36694585 NP1F-0620BK メッシュフェンス/ニュー・プロメッシュ1F型 四国化成 36694585 NP1F-0620BK メッシュフェンス/ニュー・プロメッシュ1F型 四国化成 36694585

メッシュフェンス/ニュー・プロメッシュ1F型

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36694585 品番NP1F-0620BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

隣地との仕切りなどにお手軽価格のフェンス
自由支柱タイプ:柱の位置が自由に決められる施工性に優れたタイプ

材質(メッシュ部)亜鉛メッキ鉄線 ブラック 寸法A(mm)120.3 本数(横線材)11本(大1本、小10本) 寸法(高さH×幅W)(mm)600×1994 傾斜角度(°)(最大)7.4
注意
※現場で本体をカットする場合は端末に保護キャップが必要になります。(傾斜カットの場合、保護キャップは2袋必要。)
※同一本体・支柱で傾斜にもお使いいただけます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36694664
2020-12-24
用途:
隣とのフェンス
株式会社システムジャパン 様

古いフェンスの交換用に購入しました。鉄製の塗装品でしたので、塗り直しよりも簡単に交換出来る物として購入しました。ブロックの塀を全部交換したいのですが、取り敢えず目立つ場所のみとしました。取付は非常に簡単で、見映えも好くすっきりとした塀になり満足です。

対象商品:
36694585
2020-03-16
用途:
境界ブロックの柵
運輸・通信業

境界ブロックの柵に利用しました。
とても、強度もあり、加工もし易い安価な商品で、満足しています。

対象商品:
36694673
2019-04-23
用途:
隣接フンス
その他業種

設置し易い平面使用している。工具器具備品が少なくて済む。

対象商品:
36694673
2016-11-26
用途:
家の周りの侵入防止

上下に鋼線を巻いているので、丈夫であるのと、デザインが、良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする