小さい喫茶店の食器洗いに使用。瞬間湯沸かし器が使えない台所のため、特に寒い時期には重宝しています。ただ、湧き上がるのに時間がかかるので、ごく少量ずつ出しながら水道水で薄めて使わざるを得ません。
ブリキバケツの上側に穴を開け、パイプをろう付けして使用。蛇口をひねると上から水が入り、あふれた湯がパイプを通って落ちる構造にしました。油モノの汚れが落ちやすくて重宝しています。容量に余裕はありませんのでチョビチョビ出しながら水道水と合わせて使っています。
最近深夜の気温低下で注入材が冷え込んで固くなっているので作業2時間くらい前に水を温めるのに使用していますが温度管理が出来るので安心して作業に打ち込めます。
軽いので持ち運びにも便利です。
これからますます寒くなるので欠かせない道具になりそうです。
機能的に必要十分で 格安です。このような機能で旅行用に5分の1くらいのスケールの物が
あれば嬉しいです。
結構早くお湯が沸くので便利です。電源部分も防水にしてカバーの中に入れても大丈夫な構造になっていると満点です。
温度調節付きでこの価格では、とても満足です。
ヒータ部の角度がもう少し大きいか、足の短い種類があれば、
なお嬉しいです。
今まで、ドラム缶の側面にジェットヒータを当てて、温水にしていましたが、このヒータを使うと、温度調節も効きますし、静かだし、言うことありません。