230112-1300 SPシート コロナ W(ダブル) 大阪魂 36702644

230112-1300 SPシート コロナ W(ダブル) 大阪魂 36702644 230112-1300 SPシート コロナ W(ダブル) 大阪魂 36702644

SPシート コロナ W(ダブル)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36702644 品番230112-1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシート。
表面にコロナ放電処理を施したシートです。

シート幅(mm)2600(1300) 加工2ツ折 透明 表面処理コロナ処理(片面) シート長さ(m)100 シート厚さ(mm)0.01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36702644 230112-1300 03386327 - YKシート 好川産業 YKシート 好川産業 1本 2,698 税込2,968 メーカー違いの相当品です
36702644 230112-1300 52592883 2600mm(W)x100m 養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ モノタロウ 養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ モノタロウ 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36702644
2020-05-08
用途:
改修工事の養生
有限会社志賀電機 様

持ち運びやすく、邪魔にならず、倍幅なので広げれば家具や什器の養生には十分な大きさです。 扱いやすく助かります。

対象商品:
36702635
2020-04-22
用途:
塗装、内装
株式会社ハートライズ 様 (建設業・工事業)

厚みはスーパーのサッカー台に設置してあるポリ袋と同じかと思います。
2m巾ですが半分に折りたたまれていて持ち運び安くてとても良い。

対象商品:
36702635
2020-02-12
用途:
電気工事
サービス業

養生に使わせてもらってます。さっと出して、終わったら直ぐ片付けられます。とても良い品だと思います。

対象商品:
36702635
2019-06-22
用途:
室内養生時
株式会社第一総合企画 様 (建設業・工事業)

軽くて手で切れるところが良いです。
当然ペラペラなので、作業床の養生などには強度不足ですが、汚れ防止のためにかける分には問題なしです。
緑のノンスリップシートと2本使いで、使い分けています。

対象商品:
36702723
2019-08-15
用途:
改装工事の養生
建設業・工事業

ひと巻き100mで高さ2600もあるのにお手頃価格。マスカーよりも使いやすい。

対象商品:
36702635
2019-07-25
用途:
工事の各所養生

通常900oなので一回り大きい事で覆うのに便利に使えます。

対象商品:
36702714
2018-12-27
用途:
ビルメン作業時の養生
サービス業

ダブルタイプが搬送、取扱が簡単で、気軽に使用できるので重宝しています。

対象商品:
36702635
2018-10-04
用途:
養生
有限会社木本重設 様 (建設業・工事業)

すごくいいです。食品関係の現場が多いので、この養生シートはその時に使っています。社員の子達からも評判がよくて本当にいい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする