曜日別特売
217-4010 補修ウインカーレンズ(クリア) KIJIMA(キジマ) 36703344

補修ウインカーレンズ(クリア)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)タイプ#410注文コード36703344品番217-4010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

補修用レンズです

クリア形状丸型厚さ(mm)42寸法(mm)(直径)Φ50タイプ#410ねじピッチ39mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36703344
2015-11-04
用途: 部品交換
ヤマネ産業プロジェクト農・林・水産業

大変軽くて、丈夫です。また、価格も手ごろでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする