補修ウインカーレンズ(クリア)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプ#630 注文コード36703371 品番217-4060
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はタイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

補修用レンズです

クリア 形状角型 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)(縦×横)26×65 タイプ#630 ねじピッチ58mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36703344
2015-11-04
用途:
部品交換
ヤマネ産業プロジェクト 様 (農・林・水産業)

大変軽くて、丈夫です。また、価格も手ごろでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする