KIJIMA(キジマ)
補修ウインカーレンズ(クリア)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
タイプ
GAP
注文コード
36703511
品番
217-4118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
補修用レンズです
色
クリア
形状
丸型
厚さ(mm)
22.5
寸法(mm)
(直径)Φ35
タイプ
GAP
ねじピッチ
25mm