KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
スクエアーウインカーランプ (アルミダイキャスト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
36705855
品番
219-5040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ色
アンバー
色(本体)
シルバー
寸法(mm)
60×40×59
タイプ
#470
付属バルブ
S球バルブ無し
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。