ICウインカーリレー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36706293 品番 304-0526
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6〜12V下で使用可能です。

タイプ2極式
注意
※一部の車両ではメーターインジケーターが使用出来なくなります。
※ホンダAPEやヤマハWR等の交流車両への使用には直流に交換する為のAC/DC変換アダプターが必要となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36706284
2021-09-14
用途:
リレー交換

MT50(6Vバッテリ車)の作動不良となったICリレーの交換ため、有名メーカー製をチョイス。
以前の配線に置き換えたが、EG始動後、ハイフラ状態に。バッテリからのアースを勧められ、アーシング的にライン結線した結果、ハイフラは収まるものの、不規則な点滅が見受けられる。ちょっと残念な気分。

1人が参考にしています
対象商品:
36706284
2018-08-09
用途:
LEDフラッシャーへの変更で使用しました。
馬淵工舎 様

説明書とおりに配線すれば何も問題なく機能いたしました。車体よりの配線の電源を配線図で確認してからでないと、メーカーによっては黒色が電源(入力)になっています。私はこの事で失敗しました。ランプ側に入力してしまうと、点滅時に消灯しなくなります。

対象商品:
36706293
2017-07-10
用途:
DT125 リレー交換

6v〜12vまで使用可 取付け穴2ヶ所 本体サイズが決め手でした。
問題なく作動してます。

対象商品:
36706284
2014-06-11
用途:
バイク修理

6Vのシャリーに付けました。
普通のリレーだとバッテリーが弱ってくるとウインカーが点滅しなくなるが、
このリレーはウインカー暗くなっても同じ周期で点滅してくれる。
6Vでも12Vでも使えるのも便利、満足してます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする