LWC86732 白熱灯ポーチライト防雨型・FreePaお出迎え Panasonic(パナソニック) 36707851

LWC86732 白熱灯ポーチライト防雨型・FreePaお出迎え Panasonic(パナソニック) 36707851 LWC86732 白熱灯ポーチライト防雨型・FreePaお出迎え Panasonic(パナソニック) 36707851

白熱灯ポーチライト防雨型・FreePaお出迎え

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36707851 品番LWC86732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
種別
密閉型
防雨型
材質
カバー/ポリカーボネート
本体/アルミダイカスト、木製
カバー/透明
本体/オフブラック、ダークブラウン仕上
仕様ツマミネジ方式 幅(mm)165 質量(kg)1.8 高さ(mm)368 消費電力(W)46 電球60形ミニクリプトン電球(クリア)1灯(110V用)(E17) 出しろ(mm)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする