201-6562 アルミビレットグリップ(車種専用)インチタイプ KIJIMA(キジマ) 36709565

201-6562 アルミビレットグリップ(車種専用)インチタイプ KIJIMA(キジマ) 36709565
201-6562 アルミビレットグリップ(車種専用)インチタイプ KIJIMA(キジマ) 36709565

アルミビレットグリップ(車種専用)インチタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード36709565品番201-6562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800

本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!
ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に

全長L(mm)121メッキセット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)25.4(スロットパイプ29迄)最大径(Φmm)36寸法N(mm)116適合車種ドラッグスター400/C/1100/C/ロイヤルスター/ロードスター
注意
※車種によっては純正ホルダー位置を変更していただく必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする