201-634 アルミカバーグリップ  レールタイプ KIJIMA(キジマ) 36709671

201-634 アルミカバーグリップ  レールタイプ KIJIMA(キジマ) 36709671
201-634 アルミカバーグリップ  レールタイプ KIJIMA(キジマ) 36709671
201-634 アルミカバーグリップ  レールタイプ KIJIMA(キジマ) 36709671

アルミカバーグリップ レールタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
全長L(mm)131
内容量1セット注文コード36709671品番201-634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

アルミメッキ素材と振動吸収・滑りを考慮したラバーのコンビタイプ。

全長L(mm)131メッキ/ブラックタイプレール適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)40寸法N(mm)125セット内容1セット(左右1組)内寸N(mm)125
注意
※巻き取りは純正パイプを使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36709671
2016-01-12
用途: スクーターのカスタム
森本商店電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けは少し苦労しました。接着剤の代わりにコーキングを使えば楽だと思います。ドレスアップ効果は抜群ですが、私の手には少々太すぎでした。手の大きな人向きかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする