201-6450 ノスタルジックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710423

201-6450 ノスタルジックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710423
201-6450 ノスタルジックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710423

ノスタルジックグリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
内容量1セット注文コード36710423品番201-6450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。細身のスリムは手の小さな人も安心のサイズです。

全長L(mm)127ブラウン適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)40セット内容1セット(左右1組)寸法N(mm)123内寸N(mm)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36710414
2018-09-25
用途: TW200のグリップとして使用

生ゴムなので、耐久1年程度です。
紫外線でゴムが劣化して溝のところから裂けてきます。
もう少し長持ちしてくれると助かるのだが…。
リピしてもういくつ買っただろうか?、でもこれが好き。

対象商品 : 36710423
2016-04-20
用途: SR400のハンドルグリップ交換

ブラウンを購入しました。現物は写真よりも光沢あり、ラバーの感じが強いように感じましたが、手の大きい私でもちょうど良い握り具合です。樽型程大きくなく、控え目な見た目でビンテージな雰囲気が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする