KIJIMA(キジマ)
樽型グリップ
(1件のレビュー)
取扱停止中
全長L(mm)
136
136
132
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
36710484
品番
201-6332
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。小排気量に合わせたミニタイプもラインナップ。
全長L(mm)
136
色
生ゴム
セット内容
1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
41
寸法N(mm)
134