FCAG-28 フラックスコーティング銀ろう 日本スペリア 36710992 FCAG-28 フラックスコーティング銀ろう 日本スペリア 36710992 FCAG-28 フラックスコーティング銀ろう 日本スペリア 36710992

フラックスコーティング銀ろう

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード36710992 品番FCAG-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。

線径(mm)2.8 長さ(mm)500 用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等) トラスコ品番241-9017 材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32% 質量(g)約12 JIS規格BAg-20 融点(℃)765〜870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710992
2023-08-09
用途:
樹脂成型金型の修理等
チャンピオンツール株式会社 様

フラックスコーテイングなので手軽に使えて助かります。
もう少し安価であれば申し分ないのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする