曜日別特売
105-15701 コネクター KIJIMA(キジマ) 36711604

コネクター

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ホース内径(Φmm)6
タイプY型
内容量1個注文コード36711604品番105-15701
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製

用途水、ガソリン、オイルタイプY型適合ホース内径(Φmm)6
注意
※金属ではない為、高温箇所や圧力のかかる箇所での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36711586
2024-09-28
用途: 燃料ホースに

商品は良いのですが
サイズに7mmが有ればなお良いです。
8mmを購入して7mmのホースを無理やりさしました。
6mmも購入したのですがちょっと細いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36711586
2022-05-22
用途: バイクバキューム配管の修理に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

大結生でどこでも使えるので便利です、ただしもう少し値段が安くてもいいのじゃないかと思います。
使用感は全然いいです全く問題なく使えます。

対象商品 : 36711586
2020-04-18
用途: 2輪旧車のキャブレター用に
エクステリアデザイン bobbish

ガソリンタンクからキャブレターの燃料を供給するホースに接続。
問題なし。信頼のキジマブランド。

対象商品 : 36711604
2020-12-08
用途: エンジンメンテナンス作業

安価で非常に良い商品でした。故障したら再度注文致します。

対象商品 : 36711595
2020-07-10
用途: キャブメンテナンス
製造業

ガソリンにも対応しているので、問題なく使用できています。

対象商品 : 36711586
2019-07-01
用途: 試験用治具の配管部品
製造業

目的通りの働きをしてくれました。
素材も耐薬品性があり必要十分です。

対象商品 : 36711586
2017-08-01
用途: 2シリンダーエンジンの燃料分岐に使用
農・林・水産業

届いた現物を見て不安に感じ三菱車用の別商品をもとめましたが、同じようなものでした。色が頼りなさを感じさせました。

対象商品 : 36711631
2015-06-15
用途: オートバイのオイルラインの接続に使用
有限会社カーム

安価であり、圧力のかからないオイルラインの接続に使用しましたが軽量で大変便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする