202U 一輪車用サドル VAPOR 36712121 202U 一輪車用サドル VAPOR 36712121 202U 一輪車用サドル VAPOR 36712121 202U 一輪車用サドル VAPOR 36712121

一輪車用サドル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36712121 品番202U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

座面が厚く、前後に樹脂製のガードを装備した一輪車専用のサドルです。
本体座面はスポンジクッション材を表皮で包み込んでおり質感が高く、お尻に優しい設計です。
シートポストは前後に調整が可能です。
本体とシートポストを固定するネジにはキャップが付きます。

寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)260×130×50、
(ポスト径)Φ22.2×210
ブラック 用途一輪車の座席 材質樹脂、スチール 長さ(mm)260 幅(mm)130 質量(g)750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36712121
2020-07-22
用途:
一輪車の修理
秋津小学校 様 (その他業種)

後から追加で注文した同商品がまだ届かず、困っています。なにかしらの連絡がいただきたいです。

対象商品:
36712121
2019-03-06
用途:
一輪車のサドル交換
農・林・水産業

小学校の一輪車のサドルがボロボロになっていたので、購入しました。
軽くて使いようでした。(私は乗れませんが)

対象商品:
36712121
2016-10-13
用途:
壊れたサドルと取り換え
(公益財団)沖縄県労働者福祉基金協会 様 (医療・福祉・介護関連業)

使用していた一輪車のサドルが折れてしまったため購入しました。
以前のものと形状が違うため、子どもたちは乗りにくいと言っているため、慣れるまで時間がかかりそうですが、修理するより安かったので今のところ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする