※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ4mm

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36712794 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

材質A6063-T5 幅(mm)20 長さ(mm)701〜850 厚さ(mm)4 用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 幅公差(mm)±0.35 板厚公差(mm)±0.27 切断方法鋸切断 切断公差0〜+5 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36712986
2023-08-14
用途:
吊り金具を挟む時に母体が傷つかないように間に挟む
製造業

良いも悪いも無いのですが、カットして使うには十分で使いやすいです

対象商品:
36712986
2020-08-11
用途:
隙間埋め
丸茂珈琲焙煎 様 (飲食業)

石材と壁の隙間フィーラーとして使いました。
アルミは建材としても良い材料です。

対象商品:
36712846
2017-11-17
用途:
ベアリングの固定
その他業種

白化は無かったが、全面に小傷がいっぱいある。
ホームセンターでまとめて棚に入れられている物より圧倒的に表面状態が悪い。
切断面も切りっぱなしで何も処理されておらず、危ない。
すぐに使いたかったのと見えない部分に使うので交換はしないが、ここでの購入は他の人には勧めない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
36712776
2016-06-30
用途:
特殊な定規の制作

送られてきた商品が、表面にまだらに腐食(白化?)したような模様があったので、すぐに対応していただき、送られてきたものは、綺麗なアルミ色でした。一目でわかるので、出荷前に確認していただきたいと思いました。納期は遅れましたが、寸法の品揃えや、必要な長さで購入できるのでまた購入したいです。

対象商品:
36712873
2016-03-15
用途:
折り畳み自転車の「牽引ローラーシステム」自作の部材として購入した
建設業・工事業

期待した通りのもので、良かった。端面の処理もしてあり、自分でヤスリ掛けは必要ない綺麗なものでした。

対象商品:
36712873
2016-01-12
用途:
BMWのサイドバックの段差の補正
有限会社カーム 様

安価であるが強度も十分あり、BMWのサイドバックを他車に取り付け際、取り付け台の段差の補正に使用しましたか段差がなくなり、見栄えもよくしっかりとサイドバックをホールドできるようになりました。

対象商品:
36712837
2016-05-23
用途:
趣味のバイクにパーツを取り付ける為のステーの制作

短く切断して小分けしてもらえ大変助かります。

対象商品:
36712925
2014-04-09
用途:
カメラとレンズの支え
農・林・水産業

角度等加工しましたが強度は抜群で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
347:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする