曜日別特売
- 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm ノーブランド 36713004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm

(19件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)20
長さ(mm)251~400
内容量1本注文コード36713004品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

用途
アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
切断公差
0~+3(長さ:251~300)
0~+5(長さ:301~400)
材質A6063-T5幅(mm)20長さ(mm)251~400厚さ(mm)5タイプフラットバー比重2.71幅公差(mm)±0.35板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36713196
2022-04-02
用途: バイク荷台の補助ステーに使用
倫's ラボラトリー

サイズも小刻みに有り、使用に必要なベストサイズを選択できるのでありごたいです。

対象商品 : 36713101
2021-12-30
用途: 部材をカットして台座にしました。
その他業種

厚み、材質、問題ありません。ただ幅を5ミリ刻みにして頂くと利用度が上がります。

対象商品 : 36713101
2021-05-16
用途: ラジコンカーのオリジナルフレームの制作に使用
その他業種

アルミなので切削や穴あけが簡単で加工しやすいしバフ掛けすれば
きれいに光りますしとても満足しています。

2021-01-28
用途: 除雪機サイドカッター製作用
卸売・小売業

とりあえず希望した厚みと長さで問題なく届きました。
別な人のコメントにもあった通り傷が多いです。
商品自体は問題なく使用できると思われます。
美観を気にする人はお勧めしません(>_<)

対象商品 : 36713031
2017-09-29
用途: アルミ部品製作

5mm厚のアルミ平板はホームセンターでは通常売っていないので、助かりました。

対象商品 : 36713223
2016-10-26
用途: 競技用ライフル銃のパーツ作成

地元高校のライフル射撃部に、アクセサリー部品を作成して無償提供しています。素材の強度と加工しやすさでとても気に入っています。

対象商品 : 36713171
2016-03-15
用途: 折り畳み自転車の「牽引ローラーシステム」自作で購入した
建設業・工事業

期待した通りのもので、良かった。端面の処理もしてあり、自分でヤスリ掛けは必要ない綺麗なものでした。

対象商品 : 36713162
2015-10-03
用途: バイクのリンク部分

物は良さそうなのですが、切り口がギザギザなので手を切りそうです、せめてサンダーがけ位して有れば、
良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
96:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする