※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ6mm

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36713241 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

切断公差
0〜+3(長さ:251〜300)
0〜+5(長さ:301〜400)
材質A6063-T5 幅(mm)20 長さ(mm)251〜400 厚さ(mm)6 用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 幅公差(mm)±0.35 板厚公差(mm)±0.27 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36713266
2020-08-15
用途:
DIY諸々
鏡神社 様

このような材料は他店では見つけにくいがモノタロウでは品数が多く選びやすい。ただし材料単価としては高いのが残念。

対象商品:
36713415
2019-07-09
用途:
固定 軽量
製造業

寸法が数多くあり簡単に作業出来た
材料が綺麗で 良かった

対象商品:
36713284
2017-10-18
用途:
作業台の工具の落下防止
建設業・工事業

厚み、幅とも申し分ありません。今後も必要に応じ、購入していきたいと思います。本当に助かりました。

対象商品:
36713415
2019-01-17
用途:
製品の製造

細かい傷・汚れが多い。角などは何かにぶつけたか引っ掛けたあとがある。ホームセンターで売っている素材の方が数段上等だ。

対象商品:
36713345
2018-04-04
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
36713415
2017-02-11
用途:
材料

見えない所に使用する分には良いが、見える所に使うとすると考えちゃう位、表面が傷だらけ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
36713406
2014-06-11
用途:
窓の内格子用として

丈夫に内格子ができ、防犯用として十分な強度で満足できる。

対象商品:
36713284
2017-04-17
用途:
工作の材料
農・林・水産業

ダンボールで梱包してあったが補強がないので曲がった状態で入荷した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする