曜日別特売
- 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ8mm ノーブランド 36713485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ8mm

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)20
長さ(mm)251~400
内容量1本注文コード36713485品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

切断公差
0~+3(長さ:251~300)
0~+5(長さ:301~400)
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5幅(mm)20長さ(mm)251~400厚さ(mm)8タイプフラットバー比重2.71幅公差(mm)±0.35板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36713704
2022-02-20
用途: 木工加工用に購入しました
卸売・小売業

木工加工用のガイドとして使用するために、この商品を購入しました。
近くのホームセンターにはアルミ商品の種類が少ないので、モノタロウさんでこの商品を選びました。襖や障子の張替えガイドにも使用出来ますし一本あると便利ですね。

対象商品 : 36713686
2020-03-04
用途: 三脚用延長ステー
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上げもきれいな状態で納入されました。切断面も問題無いレベルまで仕上げてありました。自分では、面取り、穴開け、ねじ切りを実施しました。さすがにアルミなのでさくさく加工できました。

対象商品 : 36713607
2020-04-28
用途: 加工治具製作用
TAKO技研製造業

手持ち材がなくなり 早急に欲しいときに タイミングよく 入手できて とても助かりました。

対象商品 : 36713521
2018-09-11
用途: ウェーディングジュースカスタム
サービス業

一般的なアルミステーですが、この厚みはホームセンターでは売っていなく、品質には特に文句のつけようのない商品です。

対象商品 : 36713521
2020-10-29
用途: 部分修理取り替え部品として
周防製作所

長さが1000までしか無いのが不満です。せめて1200欲しい。欲を言えば2000。ラインナップを増やしてもらえると嬉しい。

対象商品 : 36713494
2018-02-06
用途: 模型工作の素材として使用
株式会社ホビーコレクション

1/14ラジコントラックの素材として適しています。小型の機械しか持っていない当方にとって、丁度いい大きさです。

2018-08-27
用途: ステー
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包を開けた瞬間にお客様からお金の貰える材料では無いと感じました。フラットバーなのでヘアライン仕上げはわかってますが、ヘアラインな直角方向に深い傷が無数に入ってます。
長さ指定で切断するのは分かりますが、最低でも保護材付けてから加工した方が良いです思いますよ。
二度目は無いですね!

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品 : 36713661
2018-08-21
用途: オートバイの部品製作
サービス業

必要な寸法も満足しており問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3645:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする