※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm

(18件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36713747 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

材質A6063-T5 幅(mm)20 長さ(mm)551〜700 厚さ(mm)10 用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 幅公差(mm)±0.35 板厚公差(mm)±0.3 切断方法鋸切断 切断公差0〜+5 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36713774
2025-02-05
用途:
かさあげ
ミカミモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

想像していたそのものでした。
計り売りも助かっています。

対象商品:
36713765
2021-11-29
用途:
タープの修理に使いました!
製造業

タープの屋根の支柱が折れてしまったのですが、お気に入りで、買い換えるのももったいないと、ピッタリくる金属製出軽い素材を探していました。サイズ検索から、長さのカットまで出来てとても丁度よく使えました!主人が穴を開けたり必見な部分を削ったりしてタープは無事直りましたし、畳む時にもちゃんと機能しました。ピッタリサイズを探せるのはとても助かります!

対象商品:
36713713
2021-12-09
用途:
車両外装パーツ取り付け

パーツとパーツとの隙間を埋めるために使用した。
しっかりとした商品で、カットも丁寧でした。

対象商品:
36713984
2021-01-24
用途:
卓上ミニ旋盤製作伴いSUSのSF2-30・60×L600mmアルミレールの底部にフラットバー(厚さ10mm×幅60mm×L600mm)を張り付け、モーター駆動部とフレームの安定保持に使用している。
サービス業

3mm〜5mm厚程度の同型のシリコンゴムパットのようなゴムシート(振動吸収材等)が販売されると良い。

対象商品:
36713713
2019-04-30
用途:
バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

ブレーキホースの取り回しに関連するパーツを作るために必要で、重宝しました。

対象商品:
36713941
2018-10-02
用途:
放熱板として
高木電気工業所 様

バイブレーター装置の箱の中に放熱板として取り付けています。 アルミなので軽くて加工もし易く、重宝しています。

対象商品:
36713713
2017-09-03
用途:
フライス盤のバイス面高さ調整用
教育・研究機関

色々な材料をバイスでつかむ時の高さ調節用治具の材料として購入しました。フライスで4面を加工して、2つ作り、材料に合わせて使っています。強度はいらないので削りやすいアルミ材のフラットバーとしました。

対象商品:
36713774
2017-05-31
用途:
バイクの修理

サイズ指定できて、且つ非常に小さいサイズから売って頂けるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする