※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)

(42件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36716565 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

材質A6063-T5 幅(mm)40 高さ(mm)20 長さ(mm)551〜700 厚さ(mm)3 用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 高さ公差(mm)±0.35 幅公差(mm)±0.45 板厚公差(mm)±0.23 切断方法鋸切断 切断公差0〜+5 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36716741
2025-05-08
用途:
水道ホースと塩ビ管のカバーとして砂利と一緒に埋めている
教育・研究機関

全ての配管の寸法を測った上で合う商品を購入したのでぴったりでした

対象商品:
36716766
2024-06-08
用途:
駐車場の床面排水溝
製造業

長さと幅と高さも丁度良いサイズではまり良かったです。

対象商品:
36716836
2023-03-16
用途:
パイプの台
有限会社小島製作所 様

切断寸法の精度もよく、表面もきれいでとてもいい商品です。

対象商品:
36716556
2022-10-12
用途:
部品取り付け用ステー金具として。

T3oのチャンネルです。ガレージ内の照明装置取付にステーとして使用いたしました。

対象商品:
36716766
2022-04-26
用途:
車両の電気設備追加
久保 様 (建設業・工事業)

一般では手に入りにくい商品でお値打ち価格となっており、ただただ感謝てす。

対象商品:
36716531
2022-01-13
用途:
支え用

伸縮はしごの転倒防止用でトップに取り付けバッチリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
36716766
2020-10-19
用途:
アンプ製作時のヒートシンクに使用
クロイツェル 様

リピート購入です。
今回も品質、梱包、輸送、全て問題ありません。
スライドカッターにアルミ用の刃でゆっくりカットすれば、切断面が綺麗にカットできます。
穴空けも楽で、加工性に優れています。
コンパウンドで磨けば、ピカピカになります。
このサイズのアルミチャンネルは、ホームセンターでは売っていないので助かります。

対象商品:
36716696
2022-02-02
用途:
窓のアルミ格子自作
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターでは入手できず、モノタロウさんで手に入れられて助かりました。良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2781:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする