ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
スライダー固定用穴のΦが小さくて少し心配です。太いネジでガッツリ留めたいので、もう少しΦが大きい仕様にしてもらいたい。全体的には目的が達成できましたので良い製品だと思います。
よりスムーズに動作した。構造も十分な強度に耐えた。
オールステンと思って購入しましたが、ボールベアリングの保持器はステンレスではなかったので、ボートで使用する部品として心配しています。それ以外は性能面では申し分ありません。ステンレス製の保持器も出来ないものでしょうか?
大きな問題無く使用が可能でした。