※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBW2560XR+400L スライドパック FBW2560XR形 THK 36717895 FBW2560XR+400L スライドパック FBW2560XR形 THK 36717895

スライドパック FBW2560XR形

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36717895 品番 FBW2560XR+400L
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

寸法B(mm)3 寸法G(mm)40 寸法L0(mm)400 寸法N1(mm)4 用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 ストローク(mm)328 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 質量(g)(スライドレール)180、(スライダ)70 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS430+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36717947
2019-06-01
用途:
太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。重量のあるルーター固定台を左右に移動するのに使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

スライダー固定用穴のΦが小さくて少し心配です。太いネジでガッツリ留めたいので、もう少しΦが大きい仕様にしてもらいたい。全体的には目的が達成できましたので良い製品だと思います。

対象商品:
36717877
2019-02-06
用途:
機構部品として
株式会社ダイエン 様

よりスムーズに動作した。構造も十分な強度に耐えた。

対象商品:
36717913
2017-09-21
用途:
位置決め部品に使用

オールステンと思って購入しましたが、ボールベアリングの保持器はステンレスではなかったので、ボートで使用する部品として心配しています。それ以外は性能面では申し分ありません。ステンレス製の保持器も出来ないものでしょうか?

対象商品:
36717922
2016-01-28
用途:
試作品組み立て用

大きな問題無く使用が可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする