ポリマーギヤ
ポリマーギヤの 墜落制止用器具
ポリマーギヤの セイフティブロック
ブロックリールF5型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36720364
品番
F5SF8-LR3.5(引寄せロープ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
ランヤード(有効長)(m)
3.5
用途
垂直移動用墜落阻止
仕様
引寄せロープ標準装備
質量(g)
1360
タイプ
大径フック
使用荷重(kg)
30〜100
フック口開き(mm)
50
ケース寸法(mm)
150×120×67
最大衝撃荷重(kN)
8
フック
1ロックスチール
フック全長(mm)
195
ランヤード(直径)(Φmm)
18×1.7
注意
※人体の墜落阻止としてのみ使用してください