GC-SSM280 GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサ 36721937

GCカップリング GC-SSM形(両並形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個最高回転数(min-1[r.p.m])2720外径A(Φmm)280注文コード36721937品番GC-SSM280
参考基準価格(税別)¥196,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。
インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。

外径A(Φmm)280寸法B(mm)190寸法C(mm)14寸法F(mm)224寸法K(mm)82寸法M(mm)65寸法S(mm)4.5寸法l1(mm)140軸径D(Φmm)42~135全長E(mm)294許容トルク(N・m)22900許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])2720許容偏心(mm)2材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ軸方向移動量(mm)-0.5~+4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする