GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36722174 品番 GC-CEMH630
参考基準価格(税別)¥1,085,400 販売価格(税込) ¥1,187,780
販売価格(税別)
1,079,800

GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。
インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。

外径A(Φmm)630 寸法B(mm)455 寸法BE(mm)500 寸法C(mm)28 寸法F(mm)544 寸法J(mm)329 寸法K(mm)213 寸法M(mm)116 寸法S(mm)8 寸法l1(mm)315 軸径D(Φmm)224〜325 軸径DE(Φmm)224〜355 全長E(mm)658 許容トルク(N・m)581000 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])1210 材質S45C 種類ギヤタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする