興研
興研の 電動・送気マスク
興研の 送気マスク
興研の ホースマスク
電動送風機形ホースマスク SD-105
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36728011
品番
SD-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
※必ず注意文をご参照願います。
種別
1本蛇管式
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付
仕様
非防爆型、適合電動送風機105型
タイプ
半面マスクタイプ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※橋梁の塗装作業でのホースマスクの使用はしないでください。本体を移動させやすいため、間違って移動先の有毒ガスなどを吸収する可能性があり非常に危険です。エアラインマスクをお薦めします。
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。
※有毒ガスが高濃度で存在する場合には使用できません。