※使用例

ホースマスク用電動用ホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホース長さ(m)20 注文コード36728054 品番15mmΦ×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はホース長さ3種類から選べます 他の種類を見る
ホース長さ(m)20 仕様ホースJ付 ホース内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36728045
2024-08-31
用途:
タンク内の作業にて酸素確保の為

使いやすくいいのですが、本体の空気を取り込むために現場から相当離さなければいけない為
ホースが余分にいる、また空気取り込み口に有害物質が取り込まれた場合はホースからマスクに行くので少し怖くもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする