バイタスV-P

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 36728431 品番 ケース式
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。

仕様
空気残量指示警報装置付
ボンベなし
タイプ
ハイスコープV型(面体)
プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)29.4 収納方法ケース 種別手動陽圧切替式(ケース式) 質量(kg)3.6(ボンベ除く) 警報方式ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※空気ボンベは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする