※画像はバッグ式になります ※サンプル画像

逃電バイタスU型トランクケース式

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード36728447 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。
摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。

質量(kg)約10 タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用) 最高使用圧力(MPa)14.7 使用時間(分)約21〜63 適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水素やアセチレンなど最小着火エネルギーが0.1mj未満の可燃性物質環境下では使用できません。
※逃電バイタスと静電靴を使用しても床面の漏洩抵抗が極めて高い場合は、帯電防止の性能が得られません。
※静電気帯電防止性能を得るために、必ず静電気帯電防止用安全靴・作業靴(抵抗値が105〜107Ωの範囲にあるもの)と併用してください。
※空気ボンベは別売りです。別途必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする