日本ボンコート
日本ボンコートの はんだ用品
日本ボンコートの はんだ・フラックス
日本ボンコートの フラックス
ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
36732133
品番
BON-102S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途
はんだ付け前の母材への塗布。
アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。
種別
半田付け
トラスコ品番
823-0656
全長(mm)
129
質量(g)
40
タイプ
ブラシ・極細
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類