※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
19
軸穴径d2(Φmm)
19
許容トルク(N・m)
245
注文コード
36733681
品番
NEF25W-N19J×N19J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,700
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルク
など
880
種類から選べます
他の種類を見る
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。
寸法B(mm)
33.5
寸法BL(mm)
-
寸法E(mm)
11.2
寸法H(mm)
61
寸法HK(mm)
-
寸法J(mm)
53
外径K(Φmm)
104
寸法N(mm)
47
寸法No(mm)
58
P.C.D(mm)
82
軸穴径d1(Φmm)
19
軸穴径d2(Φmm)
19
許容トルク(N・m)
245
全長(mm)
120
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
許容偏心(mm)
0.7
質量(kg)
3
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
型番
NEF25W
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
12.7×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
78.4
軸方向変位(mm)
±2.8
GD
2
(kgf・cm
2
)
166
慣性モーメント(kg・cm
2
)
41
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36733681
NEF25W-N19J×N19J
49677766
NEF25W-NH19JD2-NH19JD2
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)
椿本チエイン
1個
¥
39,980
税込
¥43,978
品番が変更になりました