曜日別特売
NEF130W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36736506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF130W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36736506
NEF130W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36736506
NEF130W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36736506
NEF130W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36736506
NEF130W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36736506
NEF130W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36736506

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)1270注文コード36736506品番NEF130W-NR×NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,700

2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。

寸法B(mm)57.2寸法BL(mm)-寸法E(mm)16.8寸法H(mm)106寸法HK(mm)-寸法J(mm)78外径K(Φmm)168寸法N(mm)92寸法No(mm)102P.C.D(mm)134軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]74 ハブ[2]74下穴径(Φmm)ハブ[1]25 ハブ[2]25型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36736506NEF130W-NR×NR46863013NEF130W-NR-NRNEF130W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 46863013エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン1個
86,980
税込95,678
注文コードが変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする