※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS2B160TF)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・ストロークA
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
36749055
品番
CDS2B160TF-50
参考基準価格(税別)
¥47,580
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード