※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36784885
品番
5G-CN
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鉛カット、給水用。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
5K
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
寸法L(mm)
89
寸法H(mm)
213
規格
JV5-1
最高使用圧力(MPa)
(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7
寸法D(mm)
80
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
材質(弁棒)
NBY
材質(コア)
PE
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材