※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5G-HN コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブ 36784921 5G-HN コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブ 36784921

コア内蔵 5Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36784921 品番 5G-HN
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力5K 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 寸法L(mm)70 寸法H(mm)152 規格JV5-2 最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7 寸法D(mm)63 接続Rc 使用流体脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY 材質(コア)ポリブテン バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする