コア内蔵 10Kゲートバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36784982 品番 10G-CN
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

鉛カット、給水用。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 使用温度範囲(℃)40以下 寸法L(mm)72 寸法H(mm)159 規格JV5-1 最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 寸法D(mm)70 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY 材質(コア)PE バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36785007
2015-02-23
用途:
水道工事

安くていいです。
50以上のサイズを置いてないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする