※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10G-HN コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ 36785086 10G-HN コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ 36785086

コア内蔵 10Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36785086 品番 10G-HN
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 寸法L(mm)106 寸法H(mm)303 規格JV5-2 最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0 寸法D(mm)110 接続Rc 使用流体脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY 材質(コア)ポリブテン バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする